• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saug-/ Druckschlauch, leichte Ausführung, Schlauch-ø 24, 6x20 mm

Artikel-Nr.: 113903
Preis pro 1 Stück
Netto: 189,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113903
EAN / GTIN 4047322400640
Herstellernummer 113903
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Saug- und Druckschlauch, leichte Ausführung, Temperatur: -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 24, 6x20 mm, PN bei 23 °C max 6 bar, Rolle à 50 mit Transparenter PVC-Spiralschlauch mit grüner, stoßfester Hart-PVC-Spirale und glatter Innenwand (verhindert Ablagerungen). Anwendungsbereich: Bauindustrie, Agrarindustrie, Maschinenbau, Garten- und Landschaftsbau

Merkmal:

  • Vakuum: 0,6 bar
  • Wandstärke: 2,3 mm
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 80 mm
  • Schlauch-Ø innen: 20 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -15 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 6 bar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb