• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PTFE-Schlauch, natur, Schlauch-ø 10x8, Rolle à 50 m

Artikel-Nr.: 113873
Preis pro 1 Stück
Netto: 755,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113873
EAN / GTIN 4047322068482
Herstellernummer 113873
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

PTFE-Schlauch, natur, Temperaturbereich -60 °C bis 260 °C, Schlauch-ø 10x8, PN bei 20 °C max. 14 bar, Rolle à 50 mit PTFE-Schlauch mit hervorragenden Gleiteigenschaften in Verbindung mit einer hohen Temperaturbeständigkeit von max. 260 °C. Resistent gegenüber den meisten aggressiven Medien. Äußerst geringer Reibungskoeffizient. Der Schlauch entspricht den Anforderungen der Lebensmittelverordnung FDA 21 CFR 177.1550.

Merkmal:

  • Farbe: natur
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 70 mm
  • Schlauch-Ø außen: 10 mm
  • Schlauch-Ø innen: 8 mm
  • Temperaturbereich max.: 260 °C
  • Temperaturbereich min.: -60 °C
  • max. Betriebsdruck bei 20 °C: 14 bar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb