• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Gewebeschlauch leuchtgrün, Schlauch-ø 20x13, Rolle à 50 m

Artikel-Nr.: 113782
Preis pro 1 Stück
Netto: 299,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 113782
EAN / GTIN 4047322248914
Herstellernummer 113782
L-Nummer L00970 130720
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

PVC-Gewebeschlauch leuchtgrün, Temperatur: max. 60°C, Schlauch-ø 20x13, PN bei 23°C max. 20 bar Luft, 15 bar Flüssigkeiten, Rolle à 50 mit Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor. - entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C - hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien - hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz

Merkmal:

  • Rollenlänge: 50 m
  • Betriebsdruck: bei 23 °C max. 20 bar Luft/Gas, max. 15 bar Flüssigkeiten
  • Biegeradius min.: 51 mm
  • Schlauch-Ø außen: 20 mm
  • Schlauch-Ø innen: 13 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -15 °C