• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verteilerleiste, Abgänge einseitig, Eingang 2x3/8, Ausgang 6x1/8

Artikel-Nr.: 112539
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,39 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112539
EAN / GTIN 4047322169899
Herstellernummer 112539
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verteilerleiste, Abgänge einseitig vorne, Eingang 2 x 3/8, Ausgang 6 x 1/8, Aluminium. Zur einfachen Montage von Druckluft-Entnahmestellen (Verschraubungen, Steckverbinder, Kupplungen etc.). Wahlweise mit 2, 3, 4 oder 6 Abgängen, einseitig oder beidseitig.

Merkmal:

  • A: 30,0 mm
  • B: 18,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • L: 186,0 mm
  • Eingangsgewinde: G 3/8 IG
  • Anschlussgewinde: G 1/8 IG
  • Durchgangsgewinde: G 3/8 IG
  • Anzahl der Abgänge: 6