• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6-kant-Überwurfmutter, G 1 für Tüllengröße LW 19/25, ES 1.4571

Artikel-Nr.: 111732
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,63 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 111732
EAN / GTIN 4047322400152
Herstellernummer 111732
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sechskant-Überwurfmutter, G 1 für Tüllengröße LW 19, LW 25, SW 41, ES 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C.

Merkmal:

  • L1: 18,0 mm
  • SW: 41 mm
  • Gewinde: G 1
  • Material: Edelstahl 1.4571
  • für Tülle: -
  • Arbeitsdruck max.: 60 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C