• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Verbinder für Schlauch 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, ES 1.4404

Artikel-Nr.: 110715
Preis pro 1 Stück
Netto: 39,54 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110715
EAN / GTIN 4047322269407
Herstellernummer 110715
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Verbinder für Schlauch 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, Druckbereich max. 25 bar, Temperatur -40 °C bis 200 °C, Edelstahl 1.4404. Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen. Verschraubungsserie aus Edelstahl für Anwendungen die hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. Die Teile sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie für sehr hohe Temperaturen oder für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten, bei welchen z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind.

Merkmal:

  • L1: 46,0 mm
  • L2: 22,5 mm
  • SW 1: 12 mm
  • SW 2: 10 mm
  • Material: Edelstahl 1.4404
  • für Schlauch: 6/4 mm
  • Arbeitsdruck max.: 25 bar
  • Empfohlener Schlauch: PTFE
  • Temperaturbereich max.: 200 °C
  • Temperaturbereich min.: -40 °C
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
Anmelden in Ihrem Konto