• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 3/8 außen Schlauch 10/8, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 110621
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110621
EAN / GTIN 4047322026963
Herstellernummer 110621
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Schwenkverschraubung, mit O-Ring, G 3/8 außen für Schlauch 10/8 mm, SW 20, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • L1: 58,0 mm
  • L2: 37,0 mm
  • SW: 20 mm
  • Gewinde: G 3/8 AG
  • Material: Messing vernickelt
  • für Schlauch: 10/8 mm
  • Dichtmaterial: NBR
  • Arbeitsdruck max.: 18 bar
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C