• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messeinsatz Serie 526, Amboss 3,50 mm (3.30 - 3.70 mm), mit DLC-Beschichtung

Artikel-Nr.: 10AAP248H
Preis pro 1 Stück
Netto: 142,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10AAP248H
Herstellernummer 10AAP248H
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Split-Ball-Messeinsätze im Messbereich 0,95-1,15 mm bis 6,7-7,3 mm sind durch eine diamantähnliche DLC-Beschichtung geschützt.
  • Split-Ball-Messeinsätze im Messbereichvon 7-18 mm sind hartverchromt.

Merkmal:

  • Markierung am Messkopf (eingraviert): 3,5
  • Funktionen: Auswechselbare Messeinsätze
  • A: 22.5mm
  • Messbereich: 3.25 - 3.75mm
  • Bemerkungen: Passend für 526-153-20, 526-152-20

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb