• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messeinsatz Serie 526, Amboss 2,50 mm (2.30 - 2.70 mm), mit DLC-Beschichtung

Artikel-Nr.: 10AAP248D
Preis pro 1 Stück
Netto: 142,00 €
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
Produktart Messeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10AAP248D
Herstellernummer 10AAP248D
L-Nummer L40700 131607
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Split-Ball-Messeinsätze im Messbereich 0,95-1,15 mm bis 6,7-7,3 mm sind durch eine diamantähnliche DLC-Beschichtung geschützt.
  • Split-Ball-Messeinsätze im Messbereichvon 7-18 mm sind hartverchromt.

Merkmal:

  • Markierung am Messkopf (eingraviert): 2,5
  • Funktionen: Auswechselbare Messeinsätze
  • A: 22.5mm
  • Messbereich: 2.25 - 2.75mm
  • Bemerkungen: Passend für 526-153-20, 526-152-20
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
Anmelden in Ihrem Konto