• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-Steckverschraubung »metallica« drehbar, R 1/4 außen Schlauch-Ø 10

Artikel-Nr.: 108915
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,58 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 108915
EAN / GTIN 4047322279475
Herstellernummer 108915
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

L-Steckverschraubung »metallica«, drehbar, R 1/4 außen Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck -0, 98 bis 16 bar, Messing vernickelt . Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Merkmal:

  • L1: 27,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • SW: 16 mm
  • Serie: metallica
  • Medium: Druckluft
  • Gewinde: R 1/4 AG
  • Lösering: Messing vernickelt
  • Material: Messing vernickelt
  • Spannring: Edelstahl
  • Dichtmaterial: FKM/FPM
  • Anwendungsbereich: Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum
  • Arbeitsdruck max.: 16 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,98 bar
  • Empfohlener Schlauch: PA, PU
  • für Schlauch-Außen-Ø: 10 mm
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C