• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spindel SW 19 mm M18x1,5 80 mm

Artikel-Nr.: 1084526
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,68 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Spindel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1084526
EAN / GTIN 4036976110838
Herstellernummer 1084526
L-Nummer L60160 5992
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verdöpptes/vernietetes Druckstück (Spitze)
  • Spindelkopf mit Antriebs-6-kant und Impulsschlagfläche
  • Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
  • Gerolltes Feingewinde, bei gleichem Kraftaufwand - mehr Druck
  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 135 mm
  • Nutzbare Gewindelänge [mm]: 80 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 19
  • Spindel Gewindegröße: M 18x1,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein