Beschreibung:
Kamlok-Schnellkupplungsdose, Schlauchstutzen, Typ C, ES 1.4401, LW 38, für Stecker-Ø 53 mm, PN max. 16 bar, Temperatur -20 °C bis 95 °C. Hochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche beziehungsweise eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahlindustrie, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc. Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.
Merkmal:
- A: 87,4 mm
- C: 110,0 mm
- Dichtmaterial: NBR, öl- und benzinbeständig
- für Stecker-Ø: 53 mm
- Betriebsdruck max.: 16 bar
- für Schlauch-Innen-Ø: 38
- Temperaturbereich max.: 95 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C