• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kamlok-Verschlusskappe, Typ DC, Alu, BG 2 1/2 für Stecker-Ø 76

Artikel-Nr.: 108055
Preis pro 1 Stück
Netto: 15,22 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 108055
EAN / GTIN 4047322403399
Herstellernummer 108055
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kamlok-Verschlusskappe für Schnellkupplungsstecker, Typ DC, Alu, BG 2 1/2 für Stecker-Ø 76 mm, Druck max. 16 bar, Temperatur: max. 68°C. Kupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche beziehungsweise eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! Die Kamlok-Kupplung hat ein breites Verwendungsspektrum im Anlagen-, Industrie- und Behälterbau, in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, im Bergbau, bei Betankungsanlagen, in der Wehrtechnik etc. Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.

Merkmal:

  • A: 109,5 mm
  • C: 77,5 mm
  • BG: 2 1/2
  • Dichtmaterial: NBR, öl- und benzinbeständig
  • für Stecker-Ø: 76 mm
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Temperaturbereich max.: 68 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C