• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulikkupplung, Serie B, Stahl, G 3/4 IG, NW 19

Artikel-Nr.: 107731
Preis pro 1 Stück
Netto: 85,88 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 107731
EAN / GTIN 4047322056748
Herstellernummer 107731
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hydraulikkupplung, Serie B, Stahl, G 3/4 IG, NW 19, Betriebsdruck max. 300 bar, Betriebstemperatur -30 °C bis 100 °C. Nach ISO 7241-1, Serie B. Diese Kupplungsserie zeichnet sich durch extrem niedrigen Druckabfall und maximale hydraulische Kraftübertragung aus. Austauschbar mit allen Kupplungen und Nippeln gemäß obiger Norm. Mit dem patentierten Druckeliminator ist es möglich, unter aufgebautem Staudruck zu entkuppeln. Der Druckeliminator wird dort eingesetzt, wo die Gefahr besteht, dass nach dem Trennen der Leitung Staudruck entstehen kann. Er ermöglicht ein müheloses Zusammenkuppeln unter aufgebautem Druck. Für ein optimales Funktionieren des Eliminators ist es erforderlich, dass die Gegenseite ohne Druck ist. Einsatzgebiete: Chemieindustrie, Nahrungsmitteltechnik, Automotive, Offshore.

Merkmal:

  • NW: 19
  • SW: 46 mm
  • Feder: rostfreier Stahl
  • Kugel: rostfreier Stahl
  • Länge: 81,0 mm
  • Ventil: Messing
  • Gehäuse: Stahl
  • Anschluss: G 3/4 IG
  • Stecknippel: Stahl
  • Dichtmaterial: NBR
  • Durchfluss (Öl): 75 l/min
  • Betriebsdruck max.: 300 bar
  • Entriegelungshülse: Stahl
  • Betriebstemperatur max.: 100 °C
  • Betriebstemperatur min.: -30 °C