Beschreibung:
Schnellverschlusskupplung NW 10, hoher Durchfluss, Stahl / Messing vernickelt, R 3/4 AG, Druck 0-35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C. Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa 3, 5-mal so hoch wie bei der gängigen Standardkupplung NW 7, 2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften. Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf! Um Verletzungen oder den ″Peitschenhiebeffekt″ zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.
Merkmal:
- NW: 10
- SW: 27 mm
- Feder: nichtrostender Stahl
- Kugel: nichtrostender Stahl
- Länge: 63,7 mm
- Ventil: Messing
- Anschluss: R 3/4 AG
- Durchfluss: 3600 l/min (Luft)
- Sprengring: nichtrostender Stahl
- Ventilsitz: Messing
- Gewindestück: Messing vernickelt
- Ventilkörper: Stahl, QPQ behandelt
- Dichtmaterial: NBR
- Betriebsdruck max.: 35 bar
- Betriebsdruck min.: 0 bar
- Entriegelungshülse: Messing vernickelt
- Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
- Mediumstemperatur max.: 100 °C
- Mediumstemperatur min.: -20 °C
- Umgebungstemperatur max.: 100 °C
- Umgebungstemperatur min.: -20 °C