• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstecktülle für Kupplungen NW 7, 2 - 7, 8, ES 1.4305, Tülle LW 10

Artikel-Nr.: 107431
Preis pro 1 Stück
Netto: 20,82 €
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
Artikelnummer 107431
EAN / GTIN 4047322060592
Herstellernummer 107431
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einstecktülle für Kupplungen NW 7, 2-7, 8, ES 1.4305, Tülle LW 10, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -15 °C bis 200 °C.

Merkmal:

  • Länge: 48,0 mm
  • Anschluss: LW 10

Downloads & Dokumente