• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nippel für Kupplungen NW 5, Messing blank für Schlauch 8x6

Artikel-Nr.: 107155
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,21 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107155
EAN / GTIN 4047322059503
Herstellernummer 107155
L-Nummer L00970 1663
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nippel für Kupplungen NW 5, Messing blank für Schlauch 8x6, SW 14, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C.

Merkmal:

  • SW: 14 mm
  • Länge: 32,0 mm
  • Anschluss: für Schlauch 8x6