• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nippel für Kupplungen NW 2, 7, Messing blank, G 1/8 AG, SW 11

Artikel-Nr.: 107084
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,61 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107084
EAN / GTIN 4047322058230
Herstellernummer 107084
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nippel für Kupplungen NW 2, 7, Messing blank, G 1/8 AG, SW 11, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C.

Merkmal:

  • SW: 11 mm
  • Länge: 20,0 mm
  • Anschluss: G 1/8 AG