• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stoppventil pneumatisch betätigt, G 1/4, Steckanschluss 6/4

Artikel-Nr.: 107066
Preis pro 1 Stück
Netto: 76,03 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 107066
EAN / GTIN 4047322111539
Herstellernummer 107066
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stoppventil pneumatisch betätigt, G1/4, Steckanschluss 6/4, Arbeitsdruck max.10bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10°C bis 70°C, Messing vernickelt. Für schnelle Positionier- und Stopp-Funktionen und für Not-Schaltungen (z.B. Not-Aus). Liegt am Anschluss 3 ein Steuersignal an, kann die Druckluft vom und zum Zylinder fließen. Liegt kein Steuersignal mehr an, wird der Druckluftstrom vom und zum Zylinder gesperrt und dadurch der Zylinder in der gewünschten Position gestoppt. Die Stopp-Ventile werden anstelle der normalen Schlauchanschlüsse direkt auf den Zylinder geschraubt. Hinweis: Der Steuerdruck ist abhängig vom Betriebsdruck.

Merkmal:

  • B: 58,0 mm
  • C: 28,0 mm
  • Material: Messing vernickelt
  • Einbaulage: beliebig, Ringstück nach dem Festschrauben um 360° drehbar
  • Anschluss 1: G 1/4
  • Anschluss 2: 6 mm
  • Anschluss 3: 4 mm
  • Dichtmaterial: NBR
  • Steuerdruck max.: 5 bar
  • Steuerdruck min.: 1 bar
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Mediumstemperatur max.: 70 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 70 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb