• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückschlagventil »lineonline«, Schlauch - Gewinde, G 1/8, Schlauch 6

Artikel-Nr.: 106814
Preis pro 1 Stück
Netto: 16,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 106814
EAN / GTIN 4047322089371
Herstellernummer 106814
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagventil »lineonline«, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang), G 1/8 für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck 0, 5 bis 12 bar. Gewährleistet, dass Druckluft nur in eine - in die gewünschte - Durchflussrichtung strömt. Das Ventil schließt, wenn der Vordruck nachlässt und hält den Arbeitsdruck, der nach dem Rückschlagventil ansteht.

Merkmal:

  • A: 58,3 mm
  • B: 20,0 mm
  • I: 14,6 mm
  • Gewinde: G 1/8
  • Innenteile: Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
  • Grundkörper: Technopolymer
  • Dichtmaterial: NBR
  • für Schlauch-Ø: 6 mm
  • Pneumatiksymbole: auf dem Gehäuse
  • Betriebsdruck max.: 12 bar
  • Betriebsdruck min.: 0,5 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar: 320 Nl/min