• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drosselventil, beidseitig, Schlauch-Schlauch, Schlauch -Ø 4

Artikel-Nr.: 106731
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 106731
EAN / GTIN 4047322085281
Herstellernummer 106731
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Schlauch - Schlauch für Schlauch-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 10 bar. Regelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Einheiten.

Merkmal:

  • A: 42,0 mm
  • B: 35,0 mm
  • I: 12,7 mm
  • Innenteile: Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
  • Grundkörper: Technopolymer
  • Verstellung: manuell oder mit Schraubendreher
  • Dichtmaterial: NBR
  • für Schlauch-Ø: 4 mm
  • Pneumatiksymbole: auf dem Gehäuse
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Durchfluss bei 6,3 bar: 155 Nl/min
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar: 160 Nl/min