• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Kolben-Ø 25, Hub 1400

Artikel-Nr.: 106323
Preis pro 1 Stück
Netto: 639,35 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 106323
EAN / GTIN 4047322103510
Herstellernummer 106323
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 1400, G 1/8, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temperatur: -10 °C bis 80 °C. Diese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden. Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Merkmal:

  • Hub: 1400 mm
  • Magnet: mit Magnet
  • Gehäuse: Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
  • Dämpfung: mit einstellbarer Dämpfung
  • Funktion: doppeltwirkend
  • Kolben-Ø: 25 mm
  • Anschluss: G 1/8
  • Dichtbänder: Edelstahl
  • Dichtmaterial: NBR (für Geschwindigkeiten bis max. 1 m/s)
  • Kraft bei 6 bar: 250 N
  • Seitenlast max.: 1 Nm
  • Arbeitsdruck max.: 8 bar
  • Arbeitsdruck min.: 1 bar
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
  • Schlitten (Kolbenführung): Aluminiumlegierung, eloxiert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb