Beschreibung:
Kompaktzylinder LINER, ISO 21287, doppeltwirkend, IG, Magnet, Kolben-Ø 80, Hub 40, G1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperatur: -10°C bis 80°C. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Merkmal:
- Hub: 40 mm
- Norm: nach ISO 21287
- Rohr: Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
- Serie: Serie LINER
- Kolben: Aluminium
- Magnet: mit Magnet
- Funktion: doppeltwirkend
- Kolben-Ø: 80 mm
- Anschluss: G 1/8
- Kolbenstange: Stahl C45, hartverchromt
- Kolbendichtung: PU
- Kolbenstangen IG: M12
- Arbeitsdruck max.: 10 bar
- Statische O-Ringe: NBR
- Ansprechdruck min.: 0,4 bar
- Gewinde Kolbenstange: Innengewinde an der Kolbenstange
- Kolbenstangendichtung: PU
- Temperaturbereich max.: 80 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C