• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 40, G 1/8

Artikel-Nr.: 105928
Preis pro 1 Stück
Netto: 91,61 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 105928
EAN / GTIN 4047322070584
Herstellernummer 105928
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 40, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperatur: -10 °C bis 80 °C. Speziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.

Merkmal:

  • Hub: 40 mm
  • Kopf: Aluminium
  • Rohr: Alu-Legierung, eloxiert
  • Kolben: Acetal-Kunstharz
  • Magnet: mit Magnet
  • Dämpfung: ohne einstellbare Dämpfung
  • Funktion: doppeltwirkend
  • Kolben-Ø: 40 mm
  • Anschluss: G 1/8
  • Kolbenstange: Stahl C45, hartverchromt
  • Kolbendichtung: NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
  • Kolbenstangen IG: M6
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Ansprechdruck min.: 0,4 bar
  • Gewinde Kolbenstange: Innengewinde an der Kolbenstange
  • Kolbenstangendichtung: NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb