• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 50, G 1/8

Artikel-Nr.: 105848
Preis pro 1 Stück
Netto: 91,56 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 105848
EAN / GTIN 4047322032957
Herstellernummer 105848
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 50, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperatur: -10 °C bis 80 °C. Standardausführungen mit Magnetkolben. Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Merkmal:

  • Hub: 50 mm
  • Rohr: Aluminium, eloxiert
  • Aufbau: Verbindung: Edelstahlrohr / Endkappen Gewinde
  • Kolben: Technopolymer
  • Magnet: mit Magnet
  • Dämpfung: ohne einstellbare Dämpfung
  • Funktion: doppeltwirkend
  • Kolben-Ø: 32 mm
  • Anschluss: G 1/8
  • Kolbenstange: Stahl C45, hartverchromt
  • Dichtmaterial: NBR
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Ansprechdruck min.: 0,4 bar
  • Gewinde Kolbenstange: Außengewinde an der Kolbenstange
  • Kolbenstangengewinde: M10x1,25
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C