Beschreibung:
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwirkend, mit einstellb. Dämpf., Mag., Kolben-Ø25, Hub 50, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10bar, Temperatur: -10°C bis 80°C. Einfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Merkmal:
- Hub: 50 mm
- Norm: nach ISO 6432
- Rohr: Edelstahl 1.4301
- Aufbau: Verbindung: Edelstahlrohr / Endkappen gebördelt
- Kolben: Acetal-Kunstharz
- Magnet: mit Magnet
- Dämpfung: mit einstellbarer Dämpfung
- Funktion: doppeltwirkend
- Kolben-Ø: 25 mm
- Anschluss: G 1/8
- Kolbenstange: Stahl C45, hartverchromt
- Dichtmaterial: NBR
- Arbeitsdruck max.: 10 bar
- Ansprechdruck min.: 0,6 bar
- Gewinde Kolbenstange: Außengewinde an der Kolbenstange
- Kolbenstangengewinde: M10x1,25
- Temperaturbereich max.: 80 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C