• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube, einstellbarer Amboss 800-900 mm

Artikel-Nr.: 105-106
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.898,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 105-106
EAN / GTIN 4946368007540
Herstellernummer 105-106
L-Nummer L40010 7303
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschraube mit einstellbarem Messamboss bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Stabile und robuste aber dennoch leichte Bauweise, für große Messbereiche. Der Spindelverfahrweg entspricht 50 mm. Der einstellbare Amboss erweitert den Messbereich. Die mitgelieferten Einstellnormale decken den gesamten Messbereich ab.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 800 - 900
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 21 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormale, Ambosse, einstellbarer Stopp (für Ausführungen über 1.000 mm Messbereich)

Passende Produkte