• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugkorb für Rückschlagventile, Edelstahl 1.4301, G 1 1/2

Artikel-Nr.: 103864
Preis pro 1 Stück
Netto: 20,21 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103864
EAN / GTIN 4047322382649
Herstellernummer 103864
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Saugkorb für Rückschlagventile, Edelstahl 1.4301, Temperaturbereich max. 150 °C, G 1 1/2. Korrosionsbeständiger Saugkorb, vollständig aus Edelstahl zum Einschrauben in ein Fußventil oder Rückschlagventil.

Merkmal:

  • D: 49,0 mm
  • L: 90,0 mm
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4301
  • Gewinde: G 1 1/2
  • Filtergewebe: Edelstahl 1.4301
  • Maschenweite: 1 mm
  • Temperaturbereich max.: 150 °C
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb