• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, G 1/4, PN max. 10 bar

Artikel-Nr.: 103810
Preis pro 1 Stück
Netto: 15,04 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103810
EAN / GTIN 4047322040648
Herstellernummer 103810
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C, G 1/4, PN max. 10 bar. Durchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.

Merkmal:

  • A: 50,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • E: 35,0 mm
  • I: 24,0 mm
  • L: 6,5 mm
  • M: 23,8 mm
  • SW: 22 mm
  • Gehäuse: Aluminium eloxiert
  • Gewinde: G 1/4
  • Innenteile: Messing
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Schalttafelgewinde: M18x1,5
  • Betriebstemperatur max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C