• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, G 3/4, DN 20

Artikel-Nr.: 103776
Preis pro 1 Stück
Netto: 33,59 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103776
EAN / GTIN 4047322062978
Herstellernummer 103776
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, Mediumstemperatur max. 120°C, G 3/4, DN 20, PN max. 16 bar. Öffnen / Schließen ohne Spindelhub

Merkmal:

  • A: 55,5 mm
  • B: 101,2 mm
  • L: 49,0 mm
  • DN: 20
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 3/4
  • Handrad: Aluminium
  • Spindel: Messing
  • Kopfstück: Messing
  • Schieberkeil: Messing
  • Stopfbuchsmutter: Messing
  • Anwendungsbereich: nicht-aggressive Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bis 120 °C
  • Betriebsdruck max.: 16 bar