• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nadelventil, Edelstahl 1.4571, G 1, DN 12, PN max. 250 bar

Artikel-Nr.: 103773
Preis pro 1 Stück
Netto: 273,05 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103773
EAN / GTIN 4047322056601
Herstellernummer 103773
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nadelventil, Edelstahl 1.4571, Betriebstemperatur -20 °C bis 120 °C, G 1, DN 12, PN max. 250 bar.

Merkmal:

  • A: 80,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • L: 100,0 mm
  • DN: 12
  • Gewinde: G 1
  • Handrad: Kunststoff
  • Dichtmaterial: PTFE
  • Betriebstemperatur max.: 120 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • max. Betriebsdruck bei 20 °C: 250 bar