• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hand-Schiebeventil, G 1/8 AG, SW 14, PN max. 10 bar

Artikel-Nr.: 103759
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,26 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 103759
EAN / GTIN 4047322224253
Herstellernummer 103759
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hand-Schiebeventil, Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C, G 1/8 AG, SW 14, PN max. 10 bar. Zur Verwendung an Geräten, die beim Ausschalten aufgrund von Sicherheitsvorschriften oder aus schalttechnischen Gründen entlüftet werden müssen. Beim Absperren werden die Druckluftgeräte vom Netz getrennt, gleichzeitig erfolgt die Entlüftung.

Merkmal:

  • B: 21,0 mm
  • L: 67,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Gewinde: G 1/8 AG
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur min.: 0 °C