• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messingkugelhahn, pneumatisch Stellantrieb, L-Bohrung, Rp1 1/2 L=137

Artikel-Nr.: 103553
Preis pro 1 Stück
Netto: 607,27 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103553
EAN / GTIN 4047322076821
Herstellernummer 103553
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3-Wege-MS-Kugelhahn, pneumatisch Stellantrieb L=137mm L-Bohrung, Messing vernickelt, Betriebstemperatur -20°C bis 70°C, Rp1 1/2, DN40, PN max. 25bar. 3-Wege-Hahn, L-Bohrung oder T-Bohrung, voller Durchgang. Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.

Merkmal:

  • A: 137,0 mm
  • B: 181,5 mm
  • D: 43,0 mm
  • L: 135,0 mm
  • DN: 40
  • PN: 25 bar
  • SW: 55 mm
  • Gewinde: Rp 1 1/2
  • Stellung: L 2
  • Ausführung: doppeltwirkend
  • Drehwinkel: 90 °
  • Ventiladapter: serienmäßig vorhanden
  • Material Antrieb: Aluminium eloxiert
  • Material Kugelhahn: Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
  • Dichtmaterial Antrieb: NBR
  • Betriebstemperatur max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • Dichtmaterial Kugelhahn: PTFE / FKM