• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckschalter, Niederdruck, Messing, M10x1, 0, 2 - 1, 5 bar, Schließer

Artikel-Nr.: 103071
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,84 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103071
EAN / GTIN 4047322126113
Herstellernummer 103071
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschalter Niederdruckbereich, Messing, V 42, Umgebungstemp. - 25 °C bis 85 °C, M10x1, Einstellbereich 0, 2 - 1, 5 bar, Schließer. Preiswerter Druckschalter für den Niederdruckbereich mit hoher Genauigkeit (sehr geringe Rückschaltdifferenz: 5 %).

Merkmal:

  • Bauart: Membrane (NBR) federbelastet
  • Gewinde: M10x1 AG
  • Funktion: Schließer
  • Material: Messing
  • Schaltspannung: 42 V
  • Schalthäufigkeit: 100/min
  • Anwendungsbereich: Luft, Ölemulsionen, Wasser
  • Einstellbereich max.: 1,5 bar
  • Einstellbereich min.: 0,2 bar
  • Elektrischer Anschluss: Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -25 °C