• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompressoren Druckschalter Drehstrom, F4 1/2, G 1/2, 4-11 bar, 10-16 A

Artikel-Nr.: 103046
Preis pro 1 Stück
Netto: 165,12 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103046
EAN / GTIN 4047322211154
Herstellernummer 103046
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschalter, Kompressoren, Drehstrom, F4 1/2, Mediumstemperatur -5 °C bis 80 °C, G 1/2, Einstellbereich 4 -11 bar, max. Belastung 10-16 außen

Merkmal:

  • Gewinde: G 1/2 IG
  • Polzahl: 3
  • Funktion: Öffner
  • Schutzart: IP 54
  • Ausführung: Drehstromausführung
  • max. Belastung: 10,0 - 16,0 A
  • Schalthäufigkeit: max. 120 (elektrisch), 600 (mechanisch)
  • Einstellbereich max.: 11 bar
  • Einstellbereich min.: 4 bar
  • Mediumstemperatur max.: 80 °C
  • Mediumstemperatur min.: -5 °C