• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vakuum-Druckschalter, Elektrischer Anschlauch M12x1, Flansch, -0, 85/-0, 15 bar

Artikel-Nr.: 103038
Preis pro 1 Stück
Netto: 84,53 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103038
EAN / GTIN 4047322212199
Herstellernummer 103038
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vakuum-Druckschalter, elektrich M12x1, Temperatur: -20 °C bis 80 °C, Flansch, Einstellb. -0, 85 / -0, 15 bar, max. 48 V AC / 24 V DC. Zur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale. Konstruiert für den Einsatz im Grob-Vakuumbereich (Technisches Vakuum). Universelle Anwendungsmöglichkeit als Öffner, Schließer oder Wechsler. Die Geräte sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (labsfrei).

Merkmal:

  • A: 48,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • Gehäuse: Spezialdruckguss
  • Gewinde: Flansch
  • Membrane: NBR
  • Schutzart: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • Schaltspannung: max. 48 V AC / 24 V DC
  • Schalthäufigkeit: 1Hz
  • Anwendungsbereich: Druckluftanwendungen
  • Einstellbereich max.: -0,15 bar
  • Einstellbereich min.: -0,85 bar
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C