• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube, einfache Ausführung 22-23″

Artikel-Nr.: 103-199
Preis pro 1 Stück
Netto: 969,00 €
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103-199
EAN / GTIN 4946368005058
Herstellernummer 103-199
L-Nummer L40010 15788
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Leichtes Werkstattdesign mit Rahmen aus gebrannter Emaille. Eine Ratsche sorgt für eine konstante Messkraft.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 22 - 23″
Genauigkeit: ±0,00045″
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,00045″
Bemerkungen: Mit einer Ratsche
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Messkraft: 10-15
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 1″), Schlüssel, Werksprüfzertifikat (0-2″ Messbereich)

Passende Produkte