• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckschalter, Standard, Stahl verzinkt, G 1/4, 10-70 bar, Schließer

Artikel-Nr.: 102998
Preis pro 1 Stück
Netto: 26,68 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 102998
EAN / GTIN 4047322126212
Herstellernummer 102998
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschalter Standardausführung, Stahl verzinkt, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/4, Einstellbereich 10 - 70 bar, Schließer. Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.

Merkmal:

  • Bauart: Kolben federbelastet
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • Funktion: Schließer
  • Material: Stahl verzinkt
  • Schaltspannung: 42 V
  • Schalthäufigkeit: 200/min
  • Anwendungsbereich: Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
  • Einstellbereich max.: 70 bar
  • Einstellbereich min.: 10 bar
  • Elektrischer Anschluss: Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -25 °C