• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NO, direktgesteuert, 24 V DC, NBR, G 1/4, PN 0-6, 5 bar

Artikel-Nr.: 102832
Preis pro 1 Stück
Netto: 209,64 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 102832
EAN / GTIN 4047322159999
Herstellernummer 102832
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NO, direktgest., 24V DC, Med-Temp -25 bis + 80°C, Umgeb-Temp -25 bis + 55°C, NBR, G 1/4, PN 0-6, 5bar. Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen - direktgesteuert - zwangsgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Merkmal:

  • A: 80,0 mm
  • B: 40,0 mm
  • DN: 3,2
  • Bauform: 2
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1/4
  • Funktion: stromlos offen (NO)
  • Schutzart: IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
  • Innenteile: Edelstahl
  • Ventilsitz: Messing
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 6,5 bar
  • Betriebsdruck min.: 0 bar
  • Elektrischer Anschluss: ISO 4400, Leitungsdose (PG 11 P)
  • Mediumstemperatur max.: 80 °C
  • Mediumstemperatur min.: -25 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 55 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -25 °C