• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzrohr zum Einschrauben, G 1/2, L1 = 100 mm, Kupferlegierung

Artikel-Nr.: 102811
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,35 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 102811
EAN / GTIN 4047322166188
Herstellernummer 102811
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schutzrohr zum Einschrauben, mit Feststellschraube, G 1/2, L1 = 100 mm, Betriebsdruck max. 6 bar, Kupferlegierung, . Für Bimetallthermometer der Serie »hochwertige Ausführung«.

Merkmal:

  • L1: 100,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • Material: Kupferlegierung
  • Dichtbund-Ø: 26 mm
  • Schutzrohr-Ø: 10 mm
  • Betriebsdruck max.: 6 bar