• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bimetallthermometer, G 1/2 hinten, L=160, Ø 100, 0 °C bis 120 °C

Artikel-Nr.: 102781
Preis pro 1 Stück
Netto: 77,84 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 102781
EAN / GTIN 4047322098755
Herstellernummer 102781
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bimetallthermometer, Industrieausf., Anschluss hinten, G 1/2, Tauchschaftlänge 160 mm, Ø 100 mm, Anzeigebereich 0 °C bis 120 °C. Anwendung: Vielseitiger Einsatz im Industriebereich. Es ist kein Schutzrohr erforderlich.

Merkmal:

  • Ring: CrNi-Stahl
  • Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • WIKA Typ: 52
  • Durchmesser: 100 mm
  • Tauchschaft: Ø 8 mm, CrNi-Stahl
  • Sichtscheibe: Instrumentenglas
  • Anschlusslage: hinten
  • Betriebsdruck: max. 25 bar (am Tauchschaft)
  • Anzeigekorrektur: Verstellzeiger
  • Tauchschaftlänge: 160 mm
  • Anzeigebereich max.: 120 °C
  • Anzeigebereich min.: 0 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 1 bar