• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manometer-Absperrhahn, Zapfen-drehbar Muffe, Messing bl. G1/2, 60x25x10

Artikel-Nr.: 102655
Preis pro 1 Stück
Netto: 48,01 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 102655
EAN / GTIN 4047322122849
Herstellernummer 102655
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer-Absperrhahn, Zapfen - drehbare Muffe, aus Messing blank, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C, Prüfflansch 60x25x10. Es ist zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Rohrleitung einen Absperrhahn einzubauen. Bei Hebelstellung »ausblasen« gelangt das Medium in die Atmosphäre. Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgeräten an die Druckleitung.

Merkmal:

  • PN: 25 bar
  • SW: 27 mm
  • Gehäuse: Messing
  • WIKA Typ: 910.10
  • Gewinde 1: G 1/2 AG
  • Gewinde 2: G 1/2 IG
  • Handhebel: Kunststoff
  • Ausführung: Zapfen / drehbare Muffe, mit Prüfflansch 60x25x10
  • Prüfflansch: 60x25x10
  • Anwendungsbereich: für alle Manometer mit Flachdichtring nach DIN 16258
  • Temperaturbereich max.: 50 °C