• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manometer-Absperrhahn, Zapfen - drehbare Muffe, Messing blank, G 1/2

Artikel-Nr.: 102654
Preis pro 1 Stück
Netto: 32,88 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer 102654
EAN / GTIN 4047322122832
Herstellernummer 102654
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer-Absperrhahn, Zapfen - drehbare Muffe, aus Messing blank, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C. Es ist zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Rohrleitung einen Absperrhahn einzubauen. Bei Hebelstellung »ausblasen« gelangt das Medium in die Atmosphäre. Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgeräten an die Druckleitung.

Merkmal:

  • PN: 25 bar
  • SW: 27 mm
  • Gehäuse: Messing
  • WIKA Typ: 910.10
  • Gewinde 1: G 1/2 AG
  • Gewinde 2: G 1/2 IG
  • Handhebel: Kunststoff
  • Ausführung: Zapfen / drehbare Muffe
  • Anwendungsbereich: für alle Manometer mit Flachdichtring nach DIN 16258
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb