• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winterjacke INDUSTRY Macon, Unisex, Schwarzblau, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 10235-194-010 3XL
Preis pro 1 Stück
Netto: 148,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10235-194-010 3XL
EAN / GTIN 5707209839381
Herstellernummer 10235-194-010 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4-in-1 Produkt mit abnehmbaren Ärmeln und herausnehmbarem Futter
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel
  • Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Kragen aus Kunstpelz
  • Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar
  • Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen
  • Ärmel sind abnehmbar
  • Rücken ist verlängert
  • Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste
  • Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • D-Ring
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
  • Vordertaschen
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken
  • Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe
  • Bund mit Druckknopfregulierung
  • Kontrastnähte
  • Reflexeffekte
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 270 g/m²
  • Canvasstruktur.
  • Brustumfang: 124 cm / 49 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb