• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standardmanometer, Dreikantfrontring, G 1/4 hinten, 0-400, 0 bar, Ø 63

Artikel-Nr.: 101943
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,63 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 101943
EAN / GTIN 4047322014939
Herstellernummer 101943
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Standardmanometer mit Dreikantfrontring, Stahlblechgehäuse, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Güteklasse 2, 5, Messbereich 0-400, 0 bar, Ø 63. Rohrfedermanometer in Standardausführung mit Einbaufrontring, Stahlblech verchromt oder schwarz beziehungsweise mit Dreikantfrontring, Stahlblech verchromt. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Merkmal:

  • Gehäuse: Stahlblech
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • WIKA Typ: 111.12
  • Messglied: Kupferlegierung
  • Güteklasse: 2,5
  • Zeigerwerk: Kupferlegierung
  • Durchmesser: 63 mm
  • Sichtscheibe: Kunststoff
  • Anschlusslage: hinten, zentrisch
  • Messbereich max. bar: 400 bar
  • Messbereich max. psi: 5.800
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Messbereich min. psi: 0
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 20 bar
  • Untere / Obere Messbereichsgrenze: Überdruck