• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckregler pneumatisch ferngesteuert »Standard«, G 1 1/2

Artikel-Nr.: 101256
Preis pro 1 Stück
Netto: 360,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 101256
EAN / GTIN 4047322278508
Herstellernummer 101256
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler pneumatisch ferngesteuert »Standard«, ohne Manometer, G 1 1/2, Eingangsdruck max. 40 bar, Mediums-/Betriebstemp. max. 60 °C. Pneumatisch ferngesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Funktion wird gewährleistet durch den Einsatz in Verbindung mit einem Pilotregler. Als Pilotregler empfehlen wir Präzisions- oder Standarddruckregler mit Anschluss G 1/4. Der Ausgangsdruck entspricht dem am Pilotregler eingestellten Druck. Zum Aufbau eines geschlossenen Regelkreises, gemäß unten stehender Skizze, verwenden Sie bitte unsere Präzisions-Steuerluftregler (Feedback-Regler).

Merkmal:

  • A: 125,0 mm
  • B: 123,0 mm
  • Serie: Standard
  • Gehäuse: Aluminium
  • Gewinde: G 1 1/2
  • Durchfluss: 31500 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Eingangsdruck max.: 40 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C
  • Anschluss für pneumat. Fernsteuerung: G 1/4