• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filter »Standard«, Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 3, G 1

Artikel-Nr.: 100968
Preis pro 1 Stück
Netto: 141,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 100968
EAN / GTIN 4047322110334
Herstellernummer 100968
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Filter »Standard«, Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 3, G 1, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur. max. 60 °C, Ablassventil: HA. Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Merkmal:

  • A: 90,0 mm
  • C: 26,5 mm
  • D: 169,9 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 25
  • Serie: Standard
  • Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert
  • Gewinde: G 1
  • Behälter: Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
  • Durchfluss: 4000 l/min
  • Filterfeinheit: 5 µm
  • Kondensatablass: halbautomatisch
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C