• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filter »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, 40 µm, BG 4, G 1 1/2

Artikel-Nr.: 100961
Preis pro 1 Stück
Netto: 226,92 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100961
EAN / GTIN 4047322342100
Herstellernummer 100961
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 40 µm, BG 4, G 1 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C, Ablassventil: HA. Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Merkmal:

  • A: 125,0 mm
  • C: 36,5 mm
  • D: 243,4 mm
  • H: 105,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 45
  • Serie: Standard
  • Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert
  • Gewinde: G 1 1/2
  • Behälter: Polycarbonatbehälter
  • Durchfluss: 12500 l/min
  • Filterfeinheit: 40 µm
  • Kondensatablass: halbautomatisch
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb