• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Konstant-Druckregler inklusive Manometer, BG 4, G 1 1/2, 0, 5 - 10 bar

Artikel-Nr.: 100902
Preis pro 1 Stück
Netto: 527,27 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 100902
EAN / GTIN 4047322116183
Herstellernummer 100902
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Konstant-Druckregler inklusive Manometer, BG 4, G 1 1/2, PE max. 40 bar, Mediumstemperatur max. 90 °C, Regelbereich 0, 5 - 10 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.

Merkmal:

  • A: 114,0 mm
  • B: 114,0 mm
  • C: 48,0 mm
  • D: 189,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1 1/2
  • Durchfluss: 12160 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Regelbereich max.: 10 bar
  • Regelbereich min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 40 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 90 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 90 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C