• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVC 60/24-2 Tact² M

Artikel-Nr.: 1.576-105.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.510,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 1.576-105.0
EAN / GTIN 4039784463745
Herstellernummer 1.576-105.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der IVC 60/24-2 Tact² M ist ein kompakter Industriesauger mit großen Rädern und Bremsrollen. Das ausgesprochen wendige Gerät eignet sich optimal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und Fertigungsbereichen. Zudem ist der Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M zugelassen. Die automatische Filterabreinigung Tact² gewährleistet eine lange Betriebsdauer ohne lästige Unterbrechungen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 970 x 690 x 995 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 2.4 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 60 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 0.95 m²
  • Gewicht ohne Zubehör: 60 kg
  • Luftmenge: 148 / 532 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 73 dB(A)
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren:
  • Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
Automatisches Filterabreinigungssystem Tact²:
  • Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße.
  • Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch.
Mit kompaktem Flachfaltenfilter:
  • Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
Hauptmerkmal:
  • Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
  • Antistatische Ausstattung
Staubklasse M:
  • Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
  • Elektronische Steuerung des Antriebs zur Vermeidung hoher Einschaltströme.
  • Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.
  • Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
  • Zertifiziert für Staubklasse M

Inhalt:

Filter: Flachfaltenfilter; Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb